Lampes de poche
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
Eclairage
9G035255
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
Lampe baladeuse à accu à LED STICK LITE M 3,7 V 1800 mAh Li-Ion 30-300 lm SCANGRIP LITE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9G035255
Largeur
15
Modèle
Autre
Avec cordon de raccordement et prise
Non
Type de tension
CA/CC
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Non
Avec prise CEE
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
15
Modèle
Autre
Avec cordon de raccordement et prise
Non
Type de tension
CA/CC
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Non
Avec prise CEE
Non
Rechargeable
Oui
Longueur (mm)
34
Hauteur/profondeur (mm)
250
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP20
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Type de batterie
Autre
Température de couleur (K)
6500 - 6500
Puissance du système (W)
2.5
Flux lumineux efficace (lm)
380
Couleur de la lumière
Autre
Marque
Scangrip lite
Code Douanier
94054010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G035255
EAN
5708997356661
UBB
500583785687
UNSPSC
32111503
N° Article du fabricant
03.5666