Pneumatisch gereedschap
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
Clés à chocs
RRI-70SARE
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
Red Rooster RRI-SA Clé à chocs droite sans arrêt 1/4« à entraînement hexagonal 28-40Nm 1/4 » PT 5000RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
RRI-70SARE
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
40
Couple de serrage maximal (Nm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
40
Couple de serrage maximal (Nm)
40
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
10
Volume d'air requis
372
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
970
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-70SARE
EAN
8717981205585
UBB
500619077752
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-70SA