SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
B4994
B4994.060.250
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
Bosch Foret à pointe de centrage 6X250 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
190
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
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
Longueur totale (mm)
250
Diamètre du foret (mm)
6
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
190
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
0.034
Code Douanier
Voir
Type
Machine Wood Drill Bit with M-Tip
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4994.060.250
EAN
3165140099530
UBB
500577132292
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
2608597187