Bacs en plastique
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
2A487003
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH150mm PP grise LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2A487003
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
16.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
16.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
40
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
273
Hauteur interne (mm)
135
Largeur externe (mm)
315
Hauteur externe (mm)
150
Profondeur extérieure (mm)
500
Profondeur intérieure (mm)
432
Marque
La-ka-pe
Code Douanier
Voir
Type
PLK-1C-GRAU
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449409