text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur Stahlwille 11042N 42N-1 60 x 45mm


Numéro d'article G1311.102.001
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 24.53
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 45
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 60 - 60
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 300
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 24.53
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 45
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 60 - 60
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier 8205598000
Type Battery Terminal Three-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article G1311.102.001
EAN 4018754173068
UBB 500504912527
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 71180011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.