text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle à forte démultiplicat. longueur 180 mm poli revêt. en plastiqu


Pince combinée à fort effet de levier 35 % deffort en moins par rapport à une pince combinée classique. Travail plus facile grâce à un effet de levier optimisé. Coupe plus facile, prise puissante, pliage et traction. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, pour une utilisation polyvalente. Espace léger précis et minimal entre les mâchoires de préhension pour assurer un fonctionnement optimal des arêtes de coupe. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 63 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 11.5mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéro d'article K1002.100.180
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 180
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 180
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier 8203200000
Type Power Combination Pliers

La description

Pince combinée à fort effet de levier 35 % deffort en moins par rapport à une pince combinée classique. Travail plus facile grâce à un effet de levier optimisé. Coupe plus facile, prise puissante, pliage et traction. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, pour une utilisation polyvalente. Espace léger précis et minimal entre les mâchoires de préhension pour assurer un fonctionnement optimal des arêtes de coupe. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 63 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 11.5mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article K1002.100.180
EAN 4003773033134
UBB 419102153204
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 02 01 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.