text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince coupante latérale Snipe (pince bec de cigogne) isolée avec poignées multi-composants, testée VDE chromée 200 mm (carte libre-service/blister)


Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires inclinées à 40°. Carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1026.620.201
Isolé Oui
Forme Coudé
Avec coupe-fil Oui
Longueur (m) 200
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Avec coupe-fil Oui
Longueur (m) 200
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires inclinées à 40°. Carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 26 26 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.