text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés pour armoires et systèmes de fermeture 001104 1104 PROFI-KEY


Profi-Key Clé pour le chauffage, la climatisation, la plomberie et la technique du bâtiment, par exemple pour les poignées de portes et de fenêtres ou pour la purge des radiateurs. Avec vis sans tête (3 mm) pour le montage et le démontage des poignées de portes et de fenêtres. Pour 5 systèmes de fermeture différents. Avec embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et fente transversale PH2. Avec adaptateur pour embouts 1/4 chaînés à la clé. Longueur totale : 89 mm. Carte/blister libre-service. - Capacité carrée : 5,0 / 7,0 / 8,0mm- Capacité triangulaire : 9.0 - 10.0mm- Carré à étages / carré dentraînement : 6 - 10mm- Vis sans tête (hexagone externe) : 3mm- Porte-embout 1/4 (douille hexagonale) : 1/4 in14- Embout : PH2 / fente 1x7

Numéro d'article K1308.001.795
Modèle Universelle
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8204110000
Model Profi-Key
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Universelle
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8204110000
Model Profi-Key
Type Control Cabinet Key

La description

Profi-Key Clé pour le chauffage, la climatisation, la plomberie et la technique du bâtiment, par exemple pour les poignées de portes et de fenêtres ou pour la purge des radiateurs. Avec vis sans tête (3 mm) pour le montage et le démontage des poignées de portes et de fenêtres. Pour 5 systèmes de fermeture différents. Avec embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et fente transversale PH2. Avec adaptateur pour embouts 1/4 chaînés à la clé. Longueur totale : 89 mm. Carte/blister libre-service. - Capacité carrée : 5,0 / 7,0 / 8,0mm- Capacité triangulaire : 9.0 - 10.0mm- Carré à étages / carré dentraînement : 6 - 10mm- Vis sans tête (hexagone externe) : 3mm- Porte-embout 1/4 (douille hexagonale) : 1/4 in14- Embout : PH2 / fente 1x7

Numéros d'articles

Numéro d'article K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
N° Article du fabricant 00 11 04
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.