text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés pour armoires et systèmes de fermeture 001103 1103-76MM


Clé pour armoire de commande Clé standard pour les installations techniques dans les bâtiments, par exemple les systèmes de climatisation et de ventilation, les vannes darrêt, les tableaux principaux, etc. Pour 4 systèmes de fermeture différents. Avec panneton réversible : fente de 1,0 x 7 mm et fente transversale PH2. Avec adaptateur pour pannetons 1/4 enchaînés à la clé. exécution longue, longueur totale 72 mm. carré supplémentaire de 5 mm. - Capacité de la clé à double panneton : 3 - 5mm- Capacité du carré : 5.0 / 6.0 / 8.0mm- Capacité triangulaire : 7.0 / 9.0mm- Porte-embout 1/4 (douille hexagonale) : 1/4 in14- Embout : PH2 / fente 1x7

Article number K1308.001.785
Modèle Universelle
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 76
Code Douanier 8204110000
Type Cabinet Key
Packed per 1

Specifications

Modèle Universelle
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 76
Code Douanier 8204110000
Type Cabinet Key

Description

Clé pour armoire de commande Clé standard pour les installations techniques dans les bâtiments, par exemple les systèmes de climatisation et de ventilation, les vannes darrêt, les tableaux principaux, etc. Pour 4 systèmes de fermeture différents. Avec panneton réversible : fente de 1,0 x 7 mm et fente transversale PH2. Avec adaptateur pour pannetons 1/4 enchaînés à la clé. exécution longue, longueur totale 72 mm. carré supplémentaire de 5 mm. - Capacité de la clé à double panneton : 3 - 5mm- Capacité du carré : 5.0 / 6.0 / 8.0mm- Capacité triangulaire : 7.0 / 9.0mm- Porte-embout 1/4 (douille hexagonale) : 1/4 in14- Embout : PH2 / fente 1x7

Article numbers

Article number K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Manufacturer article nr  00 11 03
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.