text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs ronds longueur 160 mm tête polie revêtement en plastique KNIPEX


Pince à becs ronds, mâchoires courtes, finement affûtées. Convient pour plier et saisir des pièces rondes. Idéale pour plier les boucles de fil de fer. - Epaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) : 9.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 3.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Cikkszám K1022.100.160
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 160
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 160
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 30
Finition de la poignée 1 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 130
Code Douanier 8203200000
Type Round Nose Pliers

Leírás

Pince à becs ronds, mâchoires courtes, finement affûtées. Convient pour plier et saisir des pièces rondes. Idéale pour plier les boucles de fil de fer. - Epaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) : 9.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 3.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Cikkszámok

Cikkszám K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 22 01 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.