text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Multi Slip Joint Spanner with non-slip plastic coating grey atramentized 250 mm (carte de libre-service/blister)


Clé à ergots multiples Pour écrous et vis métriques et impériaux dune largeur de 10 à 32 mm (3/8 à 1 1/4) , autobloquante à partir de 17 mm : pas de glissement sur la pièce à usiner. Préhension sans jeu des vis à tête hexagonale métrique ou impériale, sans arrondi des têtes de boulons. Préhension fiable et serrée des boulons et vis arrondis, rouillés ou à revêtement épais. Idéal pour les travaux sur les systèmes de freinage des véhicules. Serrage rapide des assemblages boulonnés à laide dun cliquet. Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce, également possible dune seule main. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. Action favorable du levier : transmission optimale de la force. La protection anti-pincement évite le pincement des doigts de lopérateur. Remplace un jeu de clés, idéal pour le serrage des contre-écrous. carte/blister libre-service. - Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacités pour écrous : Ø 10 - 32mm

Numéro d'article K1085.410.251
Isolé Oui
Longueur (m) 250
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 322
Code Douanier 8204120000
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (m) 250
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 322
Code Douanier 8204120000
Type Multiple Slip Joint Spanner in Blister Pack

La description

Clé à ergots multiples Pour écrous et vis métriques et impériaux dune largeur de 10 à 32 mm (3/8 à 1 1/4) , autobloquante à partir de 17 mm : pas de glissement sur la pièce à usiner. Préhension sans jeu des vis à tête hexagonale métrique ou impériale, sans arrondi des têtes de boulons. Préhension fiable et serrée des boulons et vis arrondis, rouillés ou à revêtement épais. Idéal pour les travaux sur les systèmes de freinage des véhicules. Serrage rapide des assemblages boulonnés à laide dun cliquet. Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce, également possible dune seule main. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. Action favorable du levier : transmission optimale de la force. La protection anti-pincement évite le pincement des doigts de lopérateur. Remplace un jeu de clés, idéal pour le serrage des contre-écrous. carte/blister libre-service. - Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacités pour écrous : Ø 10 - 32mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 41 250 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.