text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 160 mm tête chromée gaines multicomposant KNIP


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. avec tranchant allongé. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm

Numéro d'article K1070.500.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Head

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. avec tranchant allongé. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1070.500.160
EAN 4003773039600
UBB 419104151933
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 05 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.