text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex pour bagues extérieures courbes 4623A01 4623 A01 125mm


Pince à circlips Style solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 3 - 10mm- Pointes (diamètre) : Ø 0.9mm

Numéro d'article K1046.320.001
Isolé Oui
Longueur (m) 125
Plage de serrage (mm) 3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (m) 125
Plage de serrage (mm) 3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Style solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 3 - 10mm- Pointes (diamètre) : Ø 0.9mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1046.320.001
EAN 4003773017509
UBB 419100373283
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 23 A01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.