text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 160 mm gaines multicomposant KNIPEX


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Sécurité testée par le VDE jusquà 1000 volts avec biseau. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1070.600.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier
Type Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Sécurité testée par le VDE jusquà 1000 volts avec biseau. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1070.600.160
EAN 4003773021995
UBB 419104152436
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.