text.skipToContent text.skipToNavigation

Pincette de précision longueur 145 mm droit denté, rond inoxydable, antimagnétiq


Pince universelle ESD Pour une manipulation sûre des pièces électroniques : égalise les différences de potentiel électrique entre lutilisateur et les pièces de manière contrôlée. Revêtement en résine époxy noire testé ESD avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Pour les industries de lélectronique et de la mécanique de précision. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Large gamme de modèles : droits, angulaires, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des pointes étroites ou émoussées. Lacier inoxydable de haute qualité garantit une extrême robustesse et une très bonne résistance à la corrosion dans divers environnements atmosphériques et contre de nombreux matériaux corrosifs. Egalement disponible en set (92 00 01 ESD). - Surface : mate- Finition : droite- Largeur des pointes (A) : 1.3mm- Largeur des pointes (B) : 2.7mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistant à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : oui - Testé VDE : non - Secteurs : électronique- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : dissipateur délectricité

Numéro d'article 2U926633
Forme Droit
Antimagnétique Oui
Nickelé Non
Longueur (m) 145
Largeur de la pointe (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Forme Droit
Antimagnétique Oui
Nickelé Non
Longueur (m) 145
Largeur de la pointe (mm) 3.5
Marque Knipex
Code Douanier
Type Precision Tweezer

La description

Pince universelle ESD Pour une manipulation sûre des pièces électroniques : égalise les différences de potentiel électrique entre lutilisateur et les pièces de manière contrôlée. Revêtement en résine époxy noire testé ESD avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Pour les industries de lélectronique et de la mécanique de précision. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Large gamme de modèles : droits, angulaires, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des pointes étroites ou émoussées. Lacier inoxydable de haute qualité garantit une extrême robustesse et une très bonne résistance à la corrosion dans divers environnements atmosphériques et contre de nombreux matériaux corrosifs. Egalement disponible en set (92 00 01 ESD). - Surface : mate- Finition : droite- Largeur des pointes (A) : 1.3mm- Largeur des pointes (B) : 2.7mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistant à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : oui - Testé VDE : non - Secteurs : électronique- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : dissipateur délectricité

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U926633
EAN 4003773054979
UBB 500513366053
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 78 77 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.