text.skipToContent text.skipToNavigation

Pincette de précision longueur 155 mm 45 degr. coudé chromé KNIPEX


Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des extrémités étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreuses matières corrosives. - Surface : mate- Finition : inclinée à 25°- Largeur des pointes (A) : 0.5mm- Largeur des pointes (B) : 0.5mm- Version de la pointe de la pince : pointue- Résistance à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Numéro d'article K1137.923.436
Forme Coudé
Nickelé Non
Longueur (m) 155
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme Coudé
Nickelé Non
Longueur (m) 155
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier
Type Precision Tweezer

La description

Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des extrémités étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreuses matières corrosives. - Surface : mate- Finition : inclinée à 25°- Largeur des pointes (A) : 0.5mm- Largeur des pointes (B) : 0.5mm- Version de la pointe de la pince : pointue- Résistance à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Numéros d'articles

Numéro d'article K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 34 36
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.