text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à Sertir 4-Mandrins pour Contact Tourné 0.08-2.5mm² Chromé Longueur 180mm


Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge à mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à un

Numéro d'article 8Z392087
Longueur 180
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 180
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui

La description

Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge à mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à une action de levier très efficace pour une utilisation sans fatigue. Grand confort dutilisation grâce à la forme maniable. réglage fin de la pression en fonction du diamètre du conducteur à laide dune molette de réglage. pince dans un étui en plastique avec insert en mousse et localisateur standard pour un positionnement précis des contacts. - Application : contacts tournés- Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 2,5mm²- AWG : 28 - 14- Nombre de profils de sertissage : 1- Diamètre max. des contacts : 5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z392087
EAN 4003773050148
UBB 500513355247
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 63
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.