text.skipToContent text.skipToNavigation

Pincette de précision longueur 150 mm 45 degr. coudé chromé KNIPEX


Pinces universelles avec poignées isolées pour les travaux sur les installations électriques : sécurité jusquà 1000 V. Pour une large gamme dexigences et dapplications dans lindustrie électronique. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Également disponible en set (92 00 04). - Finition : coudé à 30°- Largeur des pointes (A) : 1mm- Largeur des pointes (B) : 1.3mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistant à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : isolé

Numéro d'article K1138.923.764
Isolé Oui
Forme Coudé
Nickelé Non
Longueur (m) 150
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Nickelé Non
Longueur (m) 150
Isolé 1 000 V Oui
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier
Type Precision Tweezer

La description

Pinces universelles avec poignées isolées pour les travaux sur les installations électriques : sécurité jusquà 1000 V. Pour une large gamme dexigences et dapplications dans lindustrie électronique. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Également disponible en set (92 00 04). - Finition : coudé à 30°- Largeur des pointes (A) : 1mm- Largeur des pointes (B) : 1.3mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistant à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : isolé

Numéros d'articles

Numéro d'article K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 37 64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.