text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 180 mm poli forme 0 revêtement


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.8mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.7mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.2mm

Objednací číslo K1074.100.180
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 180
Isolé 1 000 V Non
Baleno po 1

Specifikace

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 180
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Popis

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.8mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.7mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.2mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.100.180
EAN 4003773022008
UBB 419104210358
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 01 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.