text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à aiguilles longueur 160 mm droit noir atramenté revêtement en plastique K


Pince plate Pince de précision pour des travaux dassemblage, de pliage et dajustement très précis. De forme fine et ergonomique, elle permet de travailler dans des endroits difficilement accessibles. Surfaces de préhension lisses et rectifiées. Bords soigneusement ébavurés. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 7.5mm- Largeur des pointes (W4) : 1.8mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 55.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.0mm

Numéro d'article K1031.110.160
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (m) 160
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 55
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (m) 160
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 55
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Pince plate Pince de précision pour des travaux dassemblage, de pliage et dajustement très précis. De forme fine et ergonomique, elle permet de travailler dans des endroits difficilement accessibles. Surfaces de préhension lisses et rectifiées. Bords soigneusement ébavurés. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 7.5mm- Largeur des pointes (W4) : 1.8mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 55.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 31 11 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.