text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dénuder universel ErgoStrip® longueur totale 130 mm pour gauchers KNIPEX

Numéro d'article 8R403817
Section longitudinale Oui
Forme ronde Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 4
Marque Knipex

Spécifications

Section longitudinale Oui
Forme ronde Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 4
Marque Knipex
Code Douanier 82119200
Model Ergostrip
Type Universal Stripping Tool

La description

KNIPEX ErgoStrip® pour le dénudage rapide et précis de tous les câbles dinstallation ronds et résistants à lhumidité courants (p.ex. câble NYM 3 x 1,5 mm² jusquà 5 x 2,5 mm²), câbles de données (p.ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Conception innovante et ergonomique de la poignée pistolet pour une coupe, un dénudage et une coupe longitudinale de la gaine faciles. Extrémités doutil coniques et amincies pour un meilleur accès dans les endroits confinés. Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Insertion simplifiée de fils individuels pour le dénudage à laide de crêtes de repérage. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. Insertion facile des câbles coaxiaux et des câbles de données grâce à laide à louverture. Conception à plusieurs composants avec une zone en plastique souple pour une utilisation confortable et une prise en main sûre. pour gauchers. - Capacités de dénudage des câbles ronds (diamètre) : Ø 8 - 13mm- Capacité de dénudage des conducteurs et des brins : 0.2 - 4.0mm²- Capacité de dénudage pour câble coaxial (diamètre) : Ø 4.8 - 7.5mm- Capacité de dénudage pour câble de données : CAT 5 - 7. Paire torsadée (UTP/STP)- Capacité de dénudage : Ø 8.0 - 13.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R403817
EAN 4003773082910
UBB 500700728842
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 16 95 02 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.