text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm Bec à pointe ronde for


Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à un fin film dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires rondes et pointues. - Longueur de la mâchoire (B) : 22.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm

Artikelnummer K1035.230.115
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 72
Longueur (m) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 72
Longueur (m) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 1
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8203200000
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à un fin film dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires rondes et pointues. - Longueur de la mâchoire (B) : 22.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 32 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.