Pinces à dénuder isolées
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
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Pinces à dénuder isolées
7P914885
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
Cisaille à câbles longueur totale 630 mm 60 (740 mm²) mm bruni avec gaines multi
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7P914885
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
60
Section de câble max. (mm²)
740
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
630
Finition/actionnement
Deux mains mécanique
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
60
Section de câble max. (mm²)
740
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
630
Finition/actionnement
Deux mains mécanique
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
Autre
Avec fonction de dénudage
Oui
Marque
Knipex
Code Douanier
Voir
Type
Cable Cutter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P914885
EAN
4003773071563
UBB
500513343607
UNSPSC
27111510
N° Article du fabricant
95 32 060