Pinces à dénuder isolées
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
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Pinces à dénuder isolées
K1011.290.140
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
Pince à dénuder pour l'électronique longueur totale 140 mm zone de travail 0,1-0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
K1011.290.140
Isolé
Oui
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
140
Plage de dénudage diamètre (mm)
5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²)
10 - 10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
140
Plage de dénudage diamètre (mm)
5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²)
10 - 10
Finition de la poignée
Autre
Revêtement de la poignée
Autre
Certifié VDE
Non
Marque
Knipex
Poids par pièce (g)
90
Code Douanier
8203200000
Type
Electronics Wire Stripper
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince à dénuder pour lélectronique Pour les câbles simples, multiples et à brins fins dun diamètre de 0,1 à 0,8 mm, avec une isolation en plastique ou en caoutchouc. Ajustement facile au diamètre requis du fil solide ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. Avec ressort douverture. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 0,1 - 0,8mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
K1011.290.140
EAN
4003773016908
UBB
240187293271
UNSPSC
27111510
N° Article du fabricant
11 92 140