text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Insulation Stripper 0.03-10mm² 2-Component Handle 195mm


Dénudage sans réajustement. Adaptation entièrement automatique à tous les conducteurs monobrin, multibrins et à brins fins avec une isolation standard. Coupe-fil encastré pour câbles en cuivre et aluminium à plusieurs fils jusqu’à 10 mm² et à un seul fil jusqu’à 6 mm². Bloc porte-lames et butée de longueur interchangeables. Boîtier : En plastique renforcé de fibres de verre. Lame : Acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeablePoignée avec zone ergonomique en plastique souple

Article number K1012.042.195
Insulated Yes
With wire cutter Yes
Weight 136
Length (mm) 195
Strip range AWG 32 - 7 AWG
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
With wire cutter Yes
Weight 136
Length (mm) 195
Strip range AWG 32 - 7 AWG
Strip range cross-section (mm²) 0.03 - 10
Handle cover Plastic-coated
Self-adjusting No
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 200
Commodity code 8203200000
Type Insulation Stripper

Description

Dénudage sans réajustement. Adaptation entièrement automatique à tous les conducteurs monobrin, multibrins et à brins fins avec une isolation standard. Coupe-fil encastré pour câbles en cuivre et aluminium à plusieurs fils jusqu’à 10 mm² et à un seul fil jusqu’à 6 mm². Bloc porte-lames et butée de longueur interchangeables. Boîtier : En plastique renforcé de fibres de verre. Lame : Acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeablePoignée avec zone ergonomique en plastique souple

Article numbers

Article number K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Manufacturer article nr  12 42 195
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.