text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder de précision longueur 195 mm gaines multicomposant 0,03-2,08 (AW


Dénudeur disolant de précision Dénudeur de forme pour les matériaux isolants difficiles à enlever en PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc, y compris multicouches. Une deuxième paire de lames maintient lisolant restant en place de manière fiable. Lame de forme remplaçable adaptée précisément à la section du conducteur. Avec butée de longueur pour une longueur de dénudage constante lors de travaux répétitifs. Avec guide-câble supplémentaire pour un positionnement exact du câble dans la zone de dénudage de la lame. Kapton® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® est une marque déposée de Huber & Suhner AG. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm².

Objednací číslo K1012.012.002
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 195
Isolé 1 000 V Non
Baleno po 1

Specifikace

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 195
Isolé 1 000 V Non
Plage de dénudage AWG 32 - 14 AWG
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.03 - 2.08
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.03 - 2.08
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 447
Code Douanier 8203200000
Type Precision Insulation Stripper

Popis

Dénudeur disolant de précision Dénudeur de forme pour les matériaux isolants difficiles à enlever en PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc, y compris multicouches. Une deuxième paire de lames maintient lisolant restant en place de manière fiable. Lame de forme remplaçable adaptée précisément à la section du conducteur. Avec butée de longueur pour une longueur de dénudage constante lors de travaux répétitifs. Avec guide-câble supplémentaire pour un positionnement exact du câble dans la zone de dénudage de la lame. Kapton® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® est une marque déposée de Huber & Suhner AG. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm².

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 12 02
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.