Disques d'ébavurage
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
7Q274130
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
Klingspor Plateau diamanté 125X8,5X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7Q274130
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
8.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
8.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
5.5
Hauteur de segment (mm)
7.2
Segmentation
Autre
Nombre de segments
20
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q274130
EAN
4014855218646
UBB
500636791666
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
325378