text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 8X18X6


Propriétés: Fraise conique à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SKM Avantages: Pour le travail d‘ébavurage - Pour les trous coniques et les rainures - Idéal pour le modélisme

Numéro d'article 2W500017
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise conique à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SKM Avantages: Pour le travail d‘ébavurage - Pour les trous coniques et les rainures - Idéal pour le modélisme

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W500017
EAN 4014855144600
UBB 500513230333
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 300052
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.