Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1O991835
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1O991835
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O991835
EAN
4014855139040
UBB
500513229103
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
297470