Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3Z251119
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 9,6X19X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3Z251119
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z251119
EAN
4014855127498
UBB
500513228378
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
296074