Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0E216809
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 12,7X25X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0E216809
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E216809
EAN
4014855128167
UBB
500513226703
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
296007