text.skipToContent text.skipToNavigation
Technical issues may cause delays in loading prices and stock levels. Sorry for the inconvenience, we’re on it.

Klingspor Fraise lime carbure HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 8X6X6


Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 2J898727
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 6
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 6
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J898727
EAN 4014855129928
UBB 500513226059
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295831
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.