text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 8X19X6


Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéro d'article 1L991503
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L991503
EAN 4014855132706
UBB 500513223320
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295553
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.