Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7V893549
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 6,3X12,7X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7V893549
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12.7
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12.7
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6.3
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V893549
EAN
4014855133161
UBB
500513222900
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295507