text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6


Numéro d'article 8E525370
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Dentelure simple grossière
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Dentelure simple grossière
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E525370
EAN 4014855132607
UBB 500513222173
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295563
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.