Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2V078949
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 3X14X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2V078949
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V078949
EAN
4014855133413
UBB
500513221340
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295482