text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourche coudé 3114 30 30 MM


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, No. 3114 = Livraison sans potence, No. DS 3114 = Livraison avec potence 26 D, No. DS 3114 = fourni avec goupille rotative 26 D

Numéro d'article G2478.300.001
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 11
Largeur de tête, petit format (mm) 57
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 670
Code Douanier
Type Spanner

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, No. 3114 = Livraison sans potence, No. DS 3114 = Livraison avec potence 26 D, No. DS 3114 = fourni avec goupille rotative 26 D

Numéros d'articles

Numéro d'article G2478.300.001
EAN 4010886667088
UBB 203120575147
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6670800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.