Machine parts
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
Pièces pour machines
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable, insert fileté avec bouchon de protection
58070
58070.080.060
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
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X65X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Couleur
Argent
D1_MM
18.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Revêtement
Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
Kipp
Couleur
Argent
D1_MM
18.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Revêtement
Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
118.4
Info
Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Nombre de dents
20
L
60
X
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58070.080.060
EAN
4059245099931
UBB
500689650405
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0124.9208X60