text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette indexable, insert fileté Noir Acier 1.0401/5.8 Plastifié M5X40X30


Numéro d'article
Marque Kipp
Classe 5.8
Couleur Noir
D1_MM 13
Matière Acier
Matière technique 1.0401
Revêtement Plastifié
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
Classe 5.8
Couleur Noir
D1_MM 13
Matière Acier
Matière technique 1.0401
Revêtement Plastifié
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 43.4
Info Matière: Insert: acier, classe de résistance 5.8. Poignée: acier 1.0401.Finition: Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré. Autres pièces en acier bruni. Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78.
Code Douanier

Dimensions

A 40
A1 47
B 7
D 10
D1 13
D2 14
H 24.5
H2 14.5
H3 31
H4 34
H1 4
Nombre de dents 16
L 30
X 5

Numéros d'articles

Numéro d'article 58132.050.030
EAN 4059245082292
UBB 500689966801
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0752.1051X30

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.