Leviers à serrage rapide, insert taraudé
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
Pièces pour machines
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Leviers de came
Leviers à serrage
Leviers à serrage rapide, insert taraudé
58136
58136.080.001
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
KIPP Levier à serrage rapide, insert taraudé Acier 5.8 Zingué M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
27.1
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
234.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
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
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
27.1
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
234.8
Info
Matière: Poignée acier 1.0401. Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axes d'articulation inox 1.4305. Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.Finition: Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu. Rondelle de pression noire. Axes d'articulation naturels.Nota: Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Code Douanier
7318169290
Dimensions
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Force manuelle FH (N)
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
S
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58136.080.001
EAN
4059245208753
UBB
500689992880
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0788.2502208