Leviers à serrage, insert fileté
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces pour machines
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Leviers de came
Leviers à serrage
Leviers à serrage, insert fileté
58118
58118.050.050
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
KIPP Levier à serrage rapide, insert fileté Noir Acier 5.8, poignée en plastique M5X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
Couleur
Noir
D1_MM
18.1
Matière
Acier
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
33
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
Kipp
Classe
5.8
Couleur
Noir
D1_MM
18.1
Matière
Acier
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
33
Info
Matière: Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66. Axe d'articulation en Inox 1.4305. Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8.Finition: Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020. Rondelle de pression noire. Axe d'articulation naturel. Goujon et rondelle passivés bleu.Nota: Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps), ce qui peut diminuer la force de serrage.not adjustable
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
71.5
A1
79.6
B
22
B1
16
Force manuelle FH (N)
125
D
5
D1
18.1
D2
9
F
2.5
H
14
H1
23.4
L
50
S
1.15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58118.050.050
EAN
4059245029761
UBB
500689940814
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0646.1521105X50