Doigts d’indexage avec bouton étoile
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable et éléments de serrage
Doigts d’indexage avec bouton étoile
58754
58754.100.001
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
KIPP Doigts d’indexage avec bouton étoile Noir/Gris Acier 5.8/plastique M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
Couleur
Noir/Gris
D1_MM
5
Matière
Acier/plastique
Poids par pièce (g)
33.2
Info
Description du produit: Le bouton de serrage Novo·Grip ouvre une nouvelle dimension: conjuguer dans un seul produit les opérations de serrage et de blocage. Cet élément permet notamment de positionner et d'ajuster des dispositifs de réglage télescopiques moyennant une rapidité, une simplicité et une précision inégalées.Matière: Thermoplastique. Doigt d'indexage et corps fileté: acier 5.8.Finition: Poignée gris foncé et couleur selon choix. Corps fileté bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
Kipp
Classe
5.8
Couleur
Noir/Gris
D1_MM
5
Matière
Acier/plastique
Poids par pièce (g)
33.2
Info
Description du produit: Le bouton de serrage Novo·Grip ouvre une nouvelle dimension: conjuguer dans un seul produit les opérations de serrage et de blocage. Cet élément permet notamment de positionner et d'ajuster des dispositifs de réglage télescopiques moyennant une rapidité, une simplicité et une précision inégalées.Matière: Thermoplastique. Doigt d'indexage et corps fileté: acier 5.8.Finition: Poignée gris foncé et couleur selon choix. Corps fileté bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
50
D1
5
D2
10
D3
22.2
D4
28.2
H
34.8
H2
11.5
H1
17.8
L1
5
L
13
P
1
SW
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58754.100.001
EAN
4059245021659
UBB
500689812450
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0245.1105