Doigt d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt cylindrique, premium
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable prime
Doigt d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt cylindrique, premium
58730
58730.000.006
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
KIPP Doigts d‘indexage premium avec doigt d‘arrêt cylindrique Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305,doigt d'indexage trempé, poignée en plastique 6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
28.3
Info
Matière: Finition inox, doigt d'indexage traité: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un point de centre, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, un embout de centrage doit être utilisé.Montage: Lors de l'utilisation du centrage de douilles filetées, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
Kipp
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
28.3
Info
Matière: Finition inox, doigt d'indexage traité: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un point de centre, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, un embout de centrage doit être utilisé.Montage: Lors de l'utilisation du centrage de douilles filetées, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
6
D1
12
D2
25
D3
10
D4
8.5
D5 (Tol.)
8.5
F
1.8
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
L
51.7
P
1.5
SW
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58730.000.006
EAN
4059245012381
UBB
500689937034
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0736.401206