text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d’indexage verrouillable poignée brunie, sans conrtre-écrou Acier 5.8, doigt d'indexage trempé Oxyde noir M10X4


Numéro d'article
Marque Kipp
Classe 5.8
D1_MM 10
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 19.3
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
Classe 5.8
D1_MM 10
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 19.3
Info Matière: Acier classe de résistance: 5.8.Finition: Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Code Douanier

Dimensions

B 9
B1 3
D 4
D1 10
D2 10
F1 = springiness beginning in N 8
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1
H 6
L2 25
L3 20
L 38

Numéros d'articles

Numéro d'article 58638.100.004
EAN 4059245018239
UBB 500689901543
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0348.060410

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.