text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d’indexage verrouillable poignée brunie, avec conrtre-écrou Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé M20X8


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 20
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 163.3
Info Matière: Inox 1.4305.Finition: Naturel. Doigt non trempé, rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le loquet de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 20
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 163.3
Info Matière: Inox 1.4305.Finition: Naturel. Doigt non trempé, rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le loquet de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Code Douanier

Dimensions

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30

Numéros d'articles

Numéro d'article 58709.200.008
EAN 4059245019359
UBB 500690032213
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0637.1050820

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.