text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d’indexage verrouillable Acier soudable 1.0403/5.8, doigt d'indexage trempé Oxyde noir M10X6


Numéro d'article
Marque Kipp
Classe 5.8
D1_MM 10
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 20.5
Info Matière: Verrou 1.0503. Doigt d'indexage acier, classe de résistance 5.8. Corps 1.0403 soudable.Finition: Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
Classe 5.8
D1_MM 10
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 20.5
Info Matière: Verrou 1.0503. Doigt d'indexage acier, classe de résistance 5.8. Corps 1.0403 soudable.Finition: Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Code Douanier

Dimensions

B 9
B1 3
D 6
D1 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L2 25
L 38

Numéros d'articles

Numéro d'article 58719.100.006
EAN 4059245018741
UBB 500690037592
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0639.080610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.