text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d’indexage verrouillable Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé M20X12


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 20
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Poids par pièce (g) 150
Info Matière: Verrou acier inoxydable 1.4308. Broche d'arrêt acier inoxydable 1.4305. Corps acier inoxydable 1.4301 soudable.Finition: Naturel. Doigt non trempé, rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Code Douanier
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 20
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Poids par pièce (g) 150
Info Matière: Verrou acier inoxydable 1.4308. Broche d'arrêt acier inoxydable 1.4305. Corps acier inoxydable 1.4301 soudable.Finition: Naturel. Doigt non trempé, rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Code Douanier

Dimensions

B 18
B1 6
D 12
D1 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 3
H 12
L2 50
L 70

Numéros d'articles

Numéro d'article 58721.200.150
EAN 4059245019540
UBB 500689936879
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0640.1081220

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.