Machine parts
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Doigt d'indexage verrouillable
Doigt d’indexage verrouillable
58721
58721.160.010
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
KIPP Doigt d’indexage verrouillable Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé M16X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Poids par pièce (g)
81.9
Info
Matière: Verrou acier inoxydable 1.4308. Broche d'arrêt acier inoxydable 1.4305. Corps acier inoxydable 1.4301 soudable.Finition: Naturel. Doigt non trempé, rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
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
Kipp
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Poids par pièce (g)
81.9
Info
Matière: Verrou acier inoxydable 1.4308. Broche d'arrêt acier inoxydable 1.4305. Corps acier inoxydable 1.4301 soudable.Finition: Naturel. Doigt non trempé, rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Code Douanier
Voir
Dimensions
B
14.4
B1
4.8
D
10
D1
16
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.8
H
10
L2
40
L
60.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58721.160.010
EAN
4059245019526
UBB
500690040133
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0640.1081016