Machine parts
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage avec anneau, sans contre-écrou
58598
58598.000.010
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
KIPP Doigt d’indexage avec anneau, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé 10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
20
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
105.8
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d'indexage, p. ex. à l'aide d'un vérin pneumatique, ou d'une commande à distance.
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
Kipp
D1_MM
20
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
105.8
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d'indexage, p. ex. à l'aide d'un vérin pneumatique, ou d'une commande à distance.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
10
D1
20
D4
28
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
28
L2
12
L4
25
P
1.5
SW1
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58598.000.010
EAN
4059245014293
UBB
500689877628
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0342.13410