Doigt d'indexage
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d'indexage
58587
58587.100.001
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
KIPP Doigt d’indexage Acier 5.8 Zingué M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
10
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
26.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
10
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
26.3
Info
Matière: Acier classe de résistance: 5.8.Finition: zingué passivé bleuNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
22.9
D
6
D1
10
D2
3.5
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
16
F x 30°
1.1
H
14
L1
33.5
L2
17.5
L3
30
L
65
SW1
10
Couple de serrage en Nm (max.)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58587.100.001
EAN
4059245013753
UBB
500689870102
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0340.1206